Sfel - SUN406C1B1H30 - 15W, 3000K, L1190mm, électronique - SUN406C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SUN406C1B1H30 - 15W, 3000K, L1190mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000341

Réf. Fournisseur

SUN406C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

60 mm

SUNA LED - 1715lm, 15W, 3000 K, L 1190mm, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel