Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - SUND212C1B1H40 - 15W, 4000K, L566mm, électronique - SUND212C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUND212C1B1H40 - 15W, 4000K, L566mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001267

Réf. Fournisseur

SUND212C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 1650lm, 15W, 4000 K, L 566mm, début de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel