Sfel - SUND306C1B1H40 - 11W, 4000K, L846mm, électronique - SUND306C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUND306C1B1H40 - 11W, 4000K, L846mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001390

Réf. Fournisseur

SUND306C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 1285lm, 11W, 4000 K, L 846mm, début de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel