Sfel - SUND412C1B1H40 - 30W, 4000K, L1126mm, électronique - SUND412C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUND412C1B1H40 - 30W, 4000K, L1126mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001219

Réf. Fournisseur

SUND412C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 3300lm, 30W, 4000 K, L 1126mm, début de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel