Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - SUND512C1B4H30 - 37W, 3000K, L1406mm, DALI - SUND512C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SUND512C1B4H30 - 37W, 3000K, L1406mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001123

Réf. Fournisseur

SUND512C1B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 4125lm, 37W, 3000 K, L 1406mm, début de ligne, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel