Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SUNF212C1B1H40 - 15W, 4000K, L566mm, électronique - SUNF212C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUNF212C1B1H40 - 15W, 4000K, L566mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000835

Réf. Fournisseur

SUNF212C1B1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 1650lm, 15W, 4000 K, L 566mm, fin de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel