Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SUR312C1B1H30 - 22W, 3000K, L890mm, électronique - SUR312C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SUR312C1B1H30 - 22W, 3000K, L890mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 45 mm

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000553

Réf. Fournisseur

SUR312C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

45 mm

classe de protection:

I

SURI LED - 2475lm, 22W, 3000 K, L 890mm, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel