Sfel - SUR406C1B4H40 - 15W, 4000K, L1190mm, DALI - SUR406C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SUR406C1B4H40 - 15W, 4000K, L1190mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000534

Réf. Fournisseur

SUR406C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

SURI LED - 1715lm, 15W, 4000 K, L 1190mm, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel