Sfel - SURD406C1B4H30 - 16W, 3000K, L1126mm, DALI - SURD406C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SURD406C1B4H30 - 16W, 3000K, L1126mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001229

Réf. Fournisseur

SURD406C1B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

SURI L LED - 1715lm, 16W, 3000 K, L 1126mm, début de ligne, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel