Sfel - SURD506C1B1H30 - 20W, 3000K, L1406mm, électronique - SURD506C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SURD506C1B1H30 - 20W, 3000K, L1406mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001479

Réf. Fournisseur

SURD506C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

longueur:

45 mm

SURI L LED - 2145lm, 20W, 3000 K, L 1406mm, début de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel