Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SURF512C1B4H30 - 40W, 3000K, L1406mm, DALI - SURF512C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SURF512C1B4H30 - 40W, 3000K, L1406mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000694

Réf. Fournisseur

SURF512C1B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

SURI L LED - 4125lm, 40W, 3000 K, L 1406mm, fin de ligne, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel