🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SURI206C1B1H40 - 8W, 4000K, L563mm, électronique - SURI206C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SURI206C1B1H40 - 8W, 4000K, L563mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 45 mm

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000888

Réf. Fournisseur

SURI206C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

45 mm

classe de protection:

I

SURI L LED - 855lm, 8W, 4000 K, L 563mm, milieu de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel