Sfel - SURI206C1B4H40 - 8W, 4000K, L563mm, DALI - SURI206C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SURI206C1B4H40 - 8W, 4000K, L563mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000679

Réf. Fournisseur

SURI206C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

SURI L LED - 855lm, 8W, 4000 K, L 563mm, milieu de ligne, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel