Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - SURI406C1B1H30 - 16W, 3000K, L1123mm, électronique - SURI406C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SURI406C1B1H30 - 16W, 3000K, L1123mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000439

Réf. Fournisseur

SURI406C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

SURI L LED - 1715lm, 16W, 3000 K, L 1123mm, milieu de ligne, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel