Non retournable

Sfel - TUF206B1H40C1 - 8W, 4000K, L694mm, électronique - TUF206B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF206B1H40C1 - 8W, 4000K, L694mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection - I

  • diamètre externe - 694 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000318

Réf. Fournisseur

TUF206B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection:

I

diamètre externe:

694 mm

TUFO LED - 1020lm, 8W, 4000 K, L 694mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel