Non retournable

Sfel - TUF207/206B4H40K015 - 18W, 4000K, L694mm, DALI - TUF207/206B4H40K015

CopieCopie
Sfel - TUF207/206B4H40K015 - 18W, 4000K, L694mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2271 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection - I

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001700

Réf. Fournisseur

TUF207/206B4H40K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2271 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

694 mm

TUFO OFFICE LED - 2271lm, 18W, 4000 K, L 694mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel