Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUF307/306B1H30K015 - 26W, 3000K, L994mm, électronique - TUF307/306B1H30K015

CopieCopie
Sfel - TUF307/306B1H30K015 - 26W, 3000K, L994mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3401 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • diamètre externe - 994 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001647

Réf. Fournisseur

TUF307/306B1H30K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3401 lm

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

994 mm

TUFO OFFICE LED - 3401lm, 26W, 3000 K, L 994mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel