Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUF307/306B4H40K015 - 26W, 4000K, L994mm, DALI - TUF307/306B4H40K015

CopieCopie
Sfel - TUF307/306B4H40K015 - 26W, 4000K, L994mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3401 lm

  • puissance du système - -26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001867

Réf. Fournisseur

TUF307/306B4H40K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3401 lm

puissance du système:

-26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

994 mm

TUFO OFFICE LED - 3401lm, 26W, 4000 K, L 994mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel