Non retournable

Sfel - TUF320IB4H30C1 - 37W, 3000K, L994mm, DALI - TUF320IB4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUF320IB4H30C1 - 37W, 3000K, L994mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur - 994 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001457

Réf. Fournisseur

TUF320IB4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

994 mm

TUFO LED - 3680lm, 37W, 3000 K, L 994mm, driver DALI, version industry, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel