Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUF406B1H40C1 - 15W, 4000K, L1294mm, électronique - TUF406B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF406B1H40C1 - 15W, 4000K, L1294mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001249

Réf. Fournisseur

TUF406B1H40C1

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

TUFO LED - 2030lm, 15W, 4000 K, L 1294mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel