Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUF412B4H40C1 - 30W, 4000K, L1294mm, DALI - TUF412B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF412B4H40C1 - 30W, 4000K, L1294mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • diamètre externe - 1294 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001491

Réf. Fournisseur

TUF412B4H40C1

Marque

Sfel

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

diamètre externe:

1294 mm

TUFO LED - 3910lm, 30W, 4000 K, L 1294mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel