Sfel - TUF420B1H40C1 - 41W, 4000K, L1294mm, électronique - TUF420B1H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
diamètre externe - 1294 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001350
Réf. Fournisseur
TUF420B1H40C1
Marque
Sfel
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
diamètre externe:
1294 mm
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


