Non retournable

Sfel - TUF420IB4H40C1 - 49W, 4000K, L1294mm, DALI - TUF420IB4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF420IB4H40C1 - 49W, 4000K, L1294mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 49 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000862

Réf. Fournisseur

TUF420IB4H40C1

Marque

Sfel

puissance du système:

49 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TUFO LED - 4905lm, 49W, 4000 K, L 1294mm, driver DALI, version industry, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel