Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUF506B1H40C1 - 19W, 4000K, L1594mm, électronique - TUF506B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF506B1H40C1 - 19W, 4000K, L1594mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000857

Réf. Fournisseur

TUF506B1H40C1

Marque

Sfel

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 2540lm, 19W, 4000 K, L 1594mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel