Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUF506B4H40C1 - 19W, 4000K, L1594mm, DALI - TUF506B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF506B4H40C1 - 19W, 4000K, L1594mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001322

Réf. Fournisseur

TUF506B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 2540lm, 19W, 4000 K, L 1594mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel