Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUF507/506B4H40K015 - 44W, 4000K, L1594mm, DALI - TUF507/506B4H40K015

CopieCopie
Sfel - TUF507/506B4H40K015 - 44W, 4000K, L1594mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5667 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001822

Réf. Fournisseur

TUF507/506B4H40K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

5667 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO OFFICE LED - 5667lm, 44W, 4000 K, L 1594mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel