Non retournable

Sfel - TUF520B1H30C1 - 52W, 3000K, L1594mm, électronique - TUF520B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUF520B1H30C1 - 52W, 3000K, L1594mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001163

Réf. Fournisseur

TUF520B1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 6200lm, 52W, 3000 K, L 1594mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel