Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUFH420B4H40C8D1 - 41W, 4000K, DALI - TUFH420B4H40C8D1

CopieCopie
Sfel - TUFH420B4H40C8D1 - 41W, 4000K, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000928

Réf. Fournisseur

TUFH420B4H40C8D1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TUFO H LED - 4090lm, 41W, 4000 K, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel