Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUL312B1H40C1 - 22W, 4000K, L915mm, électronique - TUL312B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUL312B1H40C1 - 22W, 4000K, L915mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • diamètre externe - 915 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000681

Réf. Fournisseur

TUL312B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

diamètre externe:

915 mm

TULSA LED - 2930lm, 22W, 4000 K, L 915mm, driver électronique, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel