Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUL312B4H30C1 - 22W, 3000K, L915mm, DALI - TUL312B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUL312B4H30C1 - 22W, 3000K, L915mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur - 915 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000881

Réf. Fournisseur

TUL312B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur:

915 mm

TULSA LED - 2930lm, 22W, 3000 K, L 915mm, driver DALI, IP54, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel