Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM112B1H40C1 - 8W, 4000K, L435mm, électronique - TUM112B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUM112B1H40C1 - 8W, 4000K, L435mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000754

Réf. Fournisseur

TUM112B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

TUMO LED - 980lm, 8W, 4000 K, L 435mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel