Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM1260DE-200B1H40C1E2 - 52W, 4000K, L1260mm, électronique - TUM1260DE-200B1H40C1E2

CopieCopie
Sfel - TUM1260DE-200B1H40C1E2 - 52W, 4000K, L1260mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 1260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000742

Réf. Fournisseur

TUM1260DE-200B1H40C1E2

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

1260 mm

TUMO 360 LED - 4150lm, 52W, 4000 K, L 1260mm, driver électronique, IP40, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel