Non retournable

Sfel - TUM206B4H30C1 - 8W, 3000K, L704mm, DALI - TUM206B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM206B4H30C1 - 8W, 3000K, L704mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur - 704 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000391

Réf. Fournisseur

TUM206B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

704 mm

TUMO LED - 1020lm, 8W, 3000 K, L 704mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel