Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM207-OFFB4H30K015A2-K015 - 10W, 3000K, L704mm, DALI - TUM207-OFFB4H30K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM207-OFFB4H30K015A2-K015 - 10W, 3000K, L704mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1251 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur - 704 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001731

Réf. Fournisseur

TUM207-OFFB4H30K015A2-K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1251 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

704 mm

TUMO OFFICE LED - 1251lm, 10W, 3000 K, L 704mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel