Non retournable

Sfel - TUM312B4H40C1 - 22W, 4000K, L1004mm, DALI - TUM312B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUM312B4H40C1 - 22W, 4000K, L1004mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur - 1004 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000087

Réf. Fournisseur

TUM312B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

1004 mm

TUMO LED - 2930lm, 22W, 4000 K, L 1004mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel