Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - TUM315-OFFB4H30K015A2-K015 - 28W, 3000K, L1004mm, DALI - TUM315-OFFB4H30K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM315-OFFB4H30K015A2-K015 - 28W, 3000K, L1004mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection - I

  • largeur - 1004 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000124

Réf. Fournisseur

TUM315-OFFB4H30K015A2-K015

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection:

I

largeur:

1004 mm

TUMO OFFICE LED - 3501lm, 28W, 3000 K, L 1004mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel