Sfel - TUM412B1H40C1 - 30W, 4000K, L1304mm, électronique - TUM412B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUM412B1H40C1 - 30W, 4000K, L1304mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1304 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001228

Réf. Fournisseur

TUM412B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1304 mm

TUMO LED - 3910lm, 30W, 4000 K, L 1304mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel