Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM415-OFFB1H40K015A2-K015 - 38W, 4000K, L1304mm, électronique - TUM415-OFFB1H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM415-OFFB1H40K015A2-K015 - 38W, 4000K, L1304mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -38 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001216

Réf. Fournisseur

TUM415-OFFB1H40K015A2-K015

Marque

Sfel

puissance du système:

-38 W

température de couleur:

4000...4000 K

TUMO OFFICE LED - 4667lm, 38W, 4000 K, L 1304mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel