Non retournable

Sfel - TUM420IB1H30C1 - 40W, 3000K, L1304mm, électronique - TUM420IB1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM420IB1H30C1 - 40W, 3000K, L1304mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1304 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001125

Réf. Fournisseur

TUM420IB1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1304 mm

TUMO LED - 4538lm, 40W, 3000 K, L 1304mm, driver électronique, version Industry, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel