Non retournable

Sfel - TUM506B1H30C1 - 19W, 3000K, L1604mm, électronique - TUM506B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM506B1H30C1 - 19W, 3000K, L1604mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001113

Réf. Fournisseur

TUM506B1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO LED - 2540lm, 19W, 3000 K, L 1604mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel