Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM512B1H30C1 - 37W, 3000K, L1604mm, électronique - TUM512B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM512B1H30C1 - 37W, 3000K, L1604mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -37 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000820

Réf. Fournisseur

TUM512B1H30C1

Marque

Sfel

puissance du système:

-37 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO LED - 4885lm, 37W, 3000 K, L 1604mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel