Sfel - TUM512B1H40C1 - 37W, 4000K, L1604mm, électronique - TUM512B1H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - -37 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
largeur d'encastrement - 1604 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000817
Réf. Fournisseur
TUM512B1H40C1
Marque
Sfel
puissance du système:
-37 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
largeur d'encastrement:
1604 mm
TUMO LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1604mm, driver électronique, IP69K, IK10
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


