Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM512B4H40C1 - 37W, 4000K, L1604mm, DALI - TUM512B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUM512B4H40C1 - 37W, 4000K, L1604mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001080

Réf. Fournisseur

TUM512B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1604mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel