Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM515-OFFB1H40K015A2-K015 - 48W, 4000K, L1604mm, électronique - TUM515-OFFB1H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM515-OFFB1H40K015A2-K015 - 48W, 4000K, L1604mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -48 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001276

Réf. Fournisseur

TUM515-OFFB1H40K015A2-K015

Marque

Sfel

puissance du système:

-48 W

température de couleur:

4000...4000 K

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO OFFICE LED - 5834lm, 48W, 4000 K, L 1604mm, driver électronique, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel