Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM520B4H30C1 - 43W, 3000K, L1604mm, DALI - TUM520B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM520B4H30C1 - 43W, 3000K, L1604mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000926

Réf. Fournisseur

TUM520B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TUMO LED - 5600lm, 43W, 3000 K, L 1604mm, driver DALI, IP69K, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel