Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM660DE-200B4H40C1E2 - 26W, 4000K, L660mm, DALI - TUM660DE-200B4H40C1E2

CopieCopie
Sfel - TUM660DE-200B4H40C1E2 - 26W, 4000K, L660mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur - 660 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001033

Réf. Fournisseur

TUM660DE-200B4H40C1E2

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

660 mm

TUMO 360 LED - 2075lm, 26W, 4000 K, L 660mm, driver DALI, IP40, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel