Non retournable

Sfel - TUM960DE-200B1H40C1E2 - 39W, 4000K, L960mm, électronique - TUM960DE-200B1H40C1E2

CopieCopie
Sfel - TUM960DE-200B1H40C1E2 - 39W, 4000K, L960mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • diamètre externe - 960 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001027

Réf. Fournisseur

TUM960DE-200B1H40C1E2

Marque

Sfel

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

diamètre externe:

960 mm

TUMO 360 LED - 3110lm, 39W, 4000 K, L 960mm, driver électronique, IP40, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel