Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUM960DE-200B4H30C1E2 - 39W, 3000K, L960mm, DALI - TUM960DE-200B4H30C1E2

CopieCopie
Sfel - TUM960DE-200B4H30C1E2 - 39W, 3000K, L960mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • diamètre externe - 960 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000891

Réf. Fournisseur

TUM960DE-200B4H30C1E2

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

diamètre externe:

960 mm

TUMO 360 LED - 3110lm, 39W, 3000 K, L 960mm, driver DALI, IP40, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel