Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - TUN1260C1DE-200B1H30 - 34W, 3000K, L1260mm, électronique - TUN1260C1DE-200B1H30

CopieCopie
Sfel - TUN1260C1DE-200B1H30 - 34W, 3000K, L1260mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • facteur de puissance (cos phi) - 360

  • diamètre externe - 1260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000884

Réf. Fournisseur

TUN1260C1DE-200B1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...3000 K

facteur de puissance (cos phi):

360

diamètre externe:

1260 mm

TUNI 360 LED - 2600lm, 34W, 3000 K, L 1260mm, driver électronique, IP40, IK09

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel