Sfel - TUN1260C1DE-200B1H40 - 34W, 4000K, L1260mm, électronique - TUN1260C1DE-200B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi) - 360
diamètre externe - 1260 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000947
Réf. Fournisseur
TUN1260C1DE-200B1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi):
360
diamètre externe:
1260 mm
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


